Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handhobel

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Handhobel

Handhobel von WÜRTH: Werkstücke bearbeiten

Der Handhobel zählt zu den spanenden Werkzeugen, er trägt also Material vom Werkstück ab. Das gelingt mit Hilfe des Hobeleisens, das in den Hobelkörper eingearbeitet ist. In der Regel kommt der Handhobel bei der Bearbeitung von Hart- und Weichholz, Sperrholz oder Kunststoffen zum Einsatz. Da das Hobeln eine körperlich anstrengende Arbeit sein kann, ist es von großer Wichtigkeit, nicht nur den richtigen, sondern auch einen qualitativ hochwertigen Hobel zu benutzen. So erfolgen die Arbeitsschritte schnell, effektiv und kraftsparend. Entdecken Sie das vielfältige Sortiment von WÜRTH im Bereich der Handhobel.

Für jedes Anwendungsfeld ein Handhobel

Der grundsätzliche Aufbau eines jeden Hobels ist ähnlich. Der Hobelkörper liegt mit der Hobelsohle auf und führt so das Hobeleisen zum Werkstück. Durch das Hobelmaul werden die Späne abtransportiert. Die Vielfalt der Handhobel ist dennoch riesig. Es kann vereinfacht zwischen drei Arbeitsphasen und den entsprechenden Hobeln unterschieden werden.

  • Schruppen: Beim Schruppen werden große und dicke Späne aus dem Material abgetragen. Mit dem Schrupphobel wird das Werkstück in seine grundsätzliche Form gebracht.
  • Schlichten: Beim Schlichten wird die grobe Form nach dem Schruppen geglättet. Hierfür wird ein Schlichthobel benutzt.
  • Putzen: Beim Putzen geht es an die Feinarbeit. Manche Werkstücke müssen nach diesem Arbeitsvorgang nicht einmal mehr geschliffen werden. Es wird ein Putzhobel verwendet.

Im Sortiment von WÜRTH finden Sie neben den Spezialisten auch Handhobel, die sich für alle drei Arbeitsschritte eignen. Darüber hinaus gibt es den Simshobel, der besonders schmal ist. Mit ihm werden Falze erzeugt. Der Kantenhobel wird vor allem bei Gipsplatten verwendet. Werden diese zugeschnitten, kann mit dem Kantenhobel im Anschluss wieder eine abgerundete Kante für die Verbindung mit weiteren Gipsplatten hergestellt werden. Weiterhin können Sie im Onlineshop die passenden Hobelblätter, Hobeleisen und Wendemesser einzeln erwerben. WÜRTH bietet Ihnen für jede Tätigkeit in Ihrem Betrieb hochwertige Handhobel, die stabil und komfortabel in der Hand liegen.

Handhobel und weitere Handwerkzeuge bei WÜRTH online kaufen

Neben den Handhobeln gibt es noch weitere spanende Werkzeuge die Sie bei WÜRTH kaufen können. Hierunter befinden sich Handsägen, Schaber, Handfeilen und Entgratwerkzeuge. Weiterhin finden Sie im Shop eine breite Auswahl an hochwertigen Handwerkzeugen wie Zangen, Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Ihr Betrieb ist mit WÜRTH für alle Situationen der täglichen Arbeit bestens ausgestattet. Alle Produkte im Bereich Handwerkzeuge und viele weitere – zum Beispiel einen Elektrohobel – können Sie in einer Filiale vor Ort oder direkt hier im Onlineshop kaufen.