Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen - 1
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen - 2
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen - 3
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen - 4
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen - 5
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) oder für 500 cm³ loses Fett
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
  • Fördermenge dosierbar bis 1,5 cm³

  • Arbeitsdruck 400 bar

  • Höchstdruck bis über 800 bar

  • Betätigungskraft 50 bis 330 N bei Förderdrücken von 50 bis 400 bar

  • Entspricht der DIN 1283 (M10x1) und ist TÜV/GS, BLT und DLG geprüft

  • Auslieferung: mit Gummipanzerschlauch und einem Mundstück (M10x1)
Hinweis

Auslieferung: mit Gummipanzerschlauch und einem Mundstück (M10x1)