Handhabungskralle
Handhabungskralle - 1
Handhabungskralle - 2
Handhabungskralle - 3
Handhabungskralle - 4
Handhabungskralle - 5
Handhabungskralle - 6
Handhabungskralle - 7
Handhabungskralle - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handhabungskralle

Ideal für das Handling von C- und B-Schläuchen, verschiedener Leitungen und Rohre. Auch für den Umgang mit Seilen und Tauen oder zum Setzen und Ausheben von Straßenschildern und Zaunpfählen geeignet.

  • Länge: 200 mm
  • Breite: 125 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Oberfläche: Polyvinylchlorid
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0960300000
200 mm 125 mm 15 mm Polyvinylchlorid
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
Hohe Kraftübertragung


Reduziert den Kraftaufwand bei schweren Gegenständen



Einhand-Bedienung


Die zweite Hand bleibt frei



Sicherer Halt


  • Auch wenn Handschuhe getragen werden

  • Selbst bei nassen oder feuchten Schläuchen verhindert die Gummibeschichtung das Durchrutschen


Enorme Stabilität


Kern aus Stahl