Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352
Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352 - 1
Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352 - 2
Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352 - 3
Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer-Kassette HSS 21-teilig DIN 352

Bestehend aus je einem Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C) in den Abmessungen M3-M12 zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm². Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen