Handgewindebohrer-Set HSS

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer-Set HSS

2-teilig. Satz bestehend aus je einem Vorschneider (Form A) und Fertigschneider (Form C) zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2 STK
  • Typbezeichnung: Handgewindebohrersatz
  • Normen: DIN 2181
  • Werkstoff: HSS

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
064014 125
MF14 1,25 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064010 1
MF10 1 mm 63 mm 20 mm
1 St.
064012 125
MF12 1,25 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064010 125
MF10 1,25 mm 70 mm 24 mm
1 St.
064012 15
MF12 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
06408 1
MF8 1,0 mm 63 mm 22 mm
1 St.
0640405
MF4 0,5 mm 45 mm 10 mm
1 St.
0640505
MF5 0,5 mm 50 mm 12 mm
1 St.
06406075
MF6 0,75 mm 56 mm 14 mm
1 St.
064012 1
MF12 1 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064014 15
MF14 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064016 15
MF16 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064020 15
MF20 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064022 15
MF22 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064024 15
MF24 1,5 mm 90 mm 22 mm