Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handgewindebohrer Set HSS 2-teilig
Satz bestehend aus je einem Vorschneider (Form A) und Fertigschneider (Form C) zur Herstellung von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm².
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zum Schneiden von metrischem Feingewinde nach DIN 13.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!