Handgewindebohrer-Kassette HSS DIN 352

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer-Kassette HSS DIN 352

21-teilig. Bestehend aus je einem Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C) in den Abmessungen M3-M12 zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 21 STK
  • Normen: DIN 352
  • Werkstoff: HSS
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Normen Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
063901
21 STK DIN 352 HSS