Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352
Mit Anschnittform A zur Herstellung von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN13 von Hand im Durchgangs- und Grundloch in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und Guss bis zu einer Festigkeit von 800 N/mm²
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!