Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handfeger Ultra Safe Technology, medium
Zum effektiven und sicheren Entfernen feuchter und nasser Partikel im Lebensmittelbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ultra Safe Technology
- Anordnung der Sicherheitsfilamente erhöht die Reinigbarkeit und erleichtert das Trocknen und Kontrollieren des Reinigungsgeräts
- Das Besatzmuster der Filamenteinheiten erhöht die Reinigungswirksamkeit zusätzlich durch deren Bewegungsdynamik
- Die Richtung der Bürste bestimmt die Stärke der Reinigungsleistung
- Verringertes Risiko von Filamentverlust
- Vollgussverfahren
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
- Entspricht der Vorgabe des BRC 7 Standards für Lebensmittelsicherheit (1/2105), Reinigungsgeräte zu nutzen, die auf hygienischem Design basieren, sowie den Voraussetzungsprogrammen zur Lebensmittelsicherheit nach ISO/TS 22002-1:2009 von 2013.
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Kann entweder an der Wandhalterung oder an der praktischen Öse aufgehängt werden
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Der Handfeger mit ULTRA SAFE TECHNOLOGY (UST) ist zum effektiven und sicheren Entfernen feuchter und nasser Partikel von Förderbändern, Oberflächen von Lebensmittelzubereitungen, Tischen, Geräten und Ausrüstung in Hochrisikobereichen vorgesehen. Alle UST-Bürsten verfügen über ein einzigartiges Borstensystem, das das Risiko von Kontaminationen und Borstenverlust minimiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!