Setzbolzen mit Gewinde M6
Setzbolzen mit Gewinde M6 - 1
Setzbolzen mit Gewinde M6 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Setzbolzen mit Gewinde M6

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anschlussgewinde: M6
  • Kragendurchmesser: 8,8 mm
  • Kopfhöhe: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Anschlussgewinde Anzahl VE
Preis/VE
02326 15
13,5 mm Stahl Verzinkt M6
02326 18
16,5 mm Stahl Verzinkt M6
02326 25
23,5 mm Stahl Verzinkt M6
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung