Beutelpistole 14:1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beutelpistole 14:1

Robuste Beutelauspresspistole umbaubar für Kartuschen in verschiedenen Größen und Stärken

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0891300310
Für 300 ml Beutel
1 St.
0891400610
Für 600 ml Beutel 300/600 ml - Beutel
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
  • Übersetzungsverhältnis 14:1

  • Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich

  • Einfache Reinigung

  • Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 290 bis 310-ml-Kartuschen geeignet

Wenig Kraftaufwand und gleichmäßiges Auspressen


  • Beutelauspresspistole bis 300 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 300 ml Beutel und Kartuschen

  • Beutelauspresspistole bis 600 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 600 ml Beutel und Kartuschen

  • Beutelauspresspistole bis 600 ml 24:1 für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 600 ml Beutel und Kartuschen


Der Umwelt zu liebe nur mit Schutzkarton ohne Plastikbeutel