Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kartuschenpistole
Robuste und halboffene Kartuschenauspresspistole
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich
- Einfache Reinigung
Gleichmäßiges Auspressen mit geringem Kraftaufwand möglich:
- Kartuschenpistole 14:1 (Art.-Nr. 08913101) für niedrig- und mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe
- Kartuschenpistole 24:1 (Art.-Nr. 089131010) für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe
Der Umwelt zu liebe Lieferung nur mit Schutzkarton ohne Plastikbeutel
Zur Verarbeitung von 290 ml bis 310 ml Kartuschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!