Beutelpistole 24:1 bis 600 ml
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml - 1
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Beutelpistole 24:1 bis 600 ml

Robuste Hand-Beutelauspresspistole 24:1 bis 600 ml für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe umbaubar für Kartuschen

  • Ausführung: Für 600 ml Beutel, Für 300 ml Beutel
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
Art.-Nr. Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0891400620
Für 600 ml Beutel, Für 300 ml Beutel
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
  • Übersetzungsverhältnis 24:1

  • Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 290 bis 310-ml-Kartuschen geeignet

  • Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich

  • Einfache Reinigung

Wenig Kraftaufwand und gleichmäßiges Auspressen der Dichtstoffbeutel


  • Beutelauspresspistole bis 300 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤= 300 ml Beutel und Kartuschen

  • Beutelauspresspistole bis 600 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤= 600 ml Beutel und Kartuschen

  • Beutelauspresspistole bis 600 ml 24:1 für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤= 600 ml Beutel und Kartuschen


Der Umwelt zuliebe nur mit Schutzkarton ohne Plastikbeutel