Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml
Robuste Hand-Beutelauspresspistole 24:1 bis 600 ml für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe, umbaubar für Kartuschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Übersetzungsverhältnis 24:1
- Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 290 bis 310-ml-Kartuschen geeignet
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich
- Einfache Reinigung
Wenig Kraftaufwand und gleichmäßiges Auspressen der Dichtstoffbeutel
- Beutelauspresspistole bis 300 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤= 300 ml Beutel und Kartuschen
- Beutelauspresspistole bis 600 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤= 600 ml Beutel und Kartuschen
- Beutelauspresspistole bis 600 ml 24:1 für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤= 600 ml Beutel und Kartuschen
Der Umwelt zuliebe nur mit Schutzkarton ohne Plastikbeutel
Zur Verarbeitung von Beuteln bis zu 600 ml und durch Umbau von 290 ml bis 310 ml Kartuschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!