Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beutelpistole 14:1
Robuste Beutelauspresspistole umbaubar für Kartuschen in verschiedenen Größen und Stärken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Übersetzungsverhältnis 14:1
- Sofortige Kraftübertragung auf die Schubstange möglich
- Einfache Reinigung
- Durch einfaches Abschrauben des blauen Beutelkolbens auch für die Verarbeitung von 290 bis 310-ml-Kartuschen geeignet
Wenig Kraftaufwand und gleichmäßiges Auspressen
- Beutelauspresspistole bis 300 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 300 ml Beutel und Kartuschen
- Beutelauspresspistole bis 600 ml 14:1 für niedrig bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 600 ml Beutel und Kartuschen
- Beutelauspresspistole bis 600 ml 24:1 für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe ≤ = 600 ml Beutel und Kartuschen
Der Umwelt zu liebe nur mit Schutzkarton ohne Plastikbeutel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!