Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handdesinfektionsmittel Zobel
Gebrauchsfertiges alkoholisches Hände-Desinfektionsmittel für professionelle und private Verwendung
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
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid, virusinaktivierend, begrenzt viruzid
- Für viele Bereiche anwendbar: Gesundheitswesen, Industrie, Handel
- Durch einen hohen Alkoholgehalt sehr effektiv
Lesen Sie bitte vor der Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verwenders und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen. Das Sicherheitsdatenblatt ist stets zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Hygienische Händedesinfektion, chirurgische Händedesinfektion und Oberflächendesinfektion bis zu 2 Quadratmetern. Das Produkt ist also ideal für Stühle, Tischen, Theken, Griffe, Handläufe oder Fitnessgeräte, bei welchen ein häufiger und schneller Benutzerwechsel stattfindet. Ggfs. ist ein Materialverträglichkeitstest an einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen.
Hygienische Händedesinfektion Unverdünnt 3ml in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das unverdünnte Präparat feucht gehalten werden. (EN 1500) 30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion Der Verbund für angewandte Hygiene e.V. (VAH) hat die Wirksamkeit für chirurgische Händedesinfektion mit einer ausreichenden Menge und Einreibedauer von 5 Min für ausreichend nachgewiesen.
Oberflächendesinfektion für kleinere Flächen max. 2m² 15 Min Einwirkzeit und Gebrauchsgegenstände (Türklinken, Treppengeländer, Telefon etc.) geeignet.
Verträglichkeit gegen das Oberflächenmaterial prüfen. Dringend den Ex- Schutz beachten und gut lüften.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!