Handbrause
Handbrause - 1
Handbrause - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handbrause

2-strahlig (Rain, Jet)

  • Werkstoff: ABS
  • Oberfläche: Verchromt
  • Anzahl Strahlarten: 2
  • Antikalk-System: Ja
  • Stoßschutz: Ja
  • Geeignet für Durchlauferhitzer: Ja
  • Anschlussgewinde: G 1/2 Zoll
  • Duschkopfdurchmesser: 100 mm
  • Durchflussleistung: 5.7 l/min
  • Druck min.: 1 bar
  • Prüfzeichen: DVGW
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Anzahl Strahlarten Antikalk-System Anzahl VE
Preis/VE
0888600202
ABS Verchromt 2 Ja
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
  • Wassersparend

  • Silikonring schützt vor Beschädigungen

  • Reinigungsfreundlich durch Antikalk-Noppen

  • Perfektes Strahlbild

  • DVGW geprüft