Hammerschlagniet
Hammerschlagniet - 1
Hammerschlagniet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerschlagniet

Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf, Niet: Alu, Dorn: Stahl A2

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Setztiefe in Vollstein (h s): 20 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 5 mm
  • Achsabstand (a): 90 mm
  • Randabstand (a r): 50 mm
  • Bohrlochtiefe (t): 25 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 5 mm
  • Setztiefe in Stahl (h s): 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Hülsenlänge Befestigungshöhe max. in Stahl (d a) Befestigungshöhe max. in Vollstein (d a) Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
094548 15
15,3 mm 9,5 - 12,1 mm 4,8 mm
200 St.
094548 24
22,9 mm 17,1 - 19,7 mm 2,9 mm 4,8 mm
200 St.
094548 26
25,4 mm 19,7 - 22,2 mm 5,4 mm 4,8 mm
200 St.
094548 50
50 mm 43,5 - 46 mm 30 mm 4,8 mm
200 St.
094548 29
27,9 mm 22,2 - 24,8 mm 7,9 mm 4,8 mm
200 St.
094548 35
35 mm 29 - 31 mm 15 mm 4,8 mm
200 St.
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
  • Einfache Montage durch Einschlagen mit Handhammer

  • Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf

  • Definierte Dorneinschlagsicherung zur Hohllagenüberbrückung

  • Dorn aus nichtrostendem Stahl A2 für uneingeschränkte Verwendung im Außenbereich