Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hammerschlagniet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerschlagniet

Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf, Niet: Alu, Dorn: Stahl A2

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Setztiefe in Vollstein (h s): 20 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 5 mm
  • Achsabstand (a): 90 mm
  • Randabstand (a r): 50 mm
  • Bohrlochtiefe (t): 25 mm
  • Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau): 5 mm
  • Setztiefe in Stahl (h s): 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien