Hammermutter Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammermutter Stahl

Befestigungselement für Aluminiumprofile

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profiltyp Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
4952500146
B M4 19 mm 9,7 mm
100 St.
4952500147
B M5 19 mm 9,7 mm
100 St.
4952500148
B M6 19 mm 9,7 mm
100 St.
4952500149
B M8 19 mm 9,7 mm
100 St.
4952500150
B M4 11,5 mm 5,7 mm
100 St.
4952500151
B M4 16 mm 7,7 mm
100 St.
4952500152
B M5 16 mm 7,7 mm
100 St.
4952500153
B M6 16 mm 7,7 mm
100 St.
4952600253
I M4 16 mm 7,7 mm
100 St.
4952600254
I M5 16 mm 7,7 mm
100 St.
4952600255
I M6 16 mm 7,7 mm
100 St.
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
Bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrostatisch entladende Verbindung