Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Die Profis für Bohrarbeiten in Beton und Naturstein

Für Bohrarbeiten in dichtem Gefüge wie zum Beispiel Beton und Naturstein ist ein Bohrhammer die beste Option. Anders als ein Schlagbohrer, der mit leichten, schnellen Schlägen angetrieben wird, arbeitet ein Bohrhammer mit geringeren Schlagzahlen und hoher Schlagkraft. Der Hammerbohrer „schlägt“ sich also eher durch das Gefüge als dass er bohrt. Daher müssen Hammerbohrer besondere Eigenschaften aufweisen, die sowohl der speziellen Beschaffenheit von Beton als auch der Funktionsweise des Bohrhammers Rechnung tragen. Hochwertige SDS plus Hammerbohrer, die es in vielen Ausführungen bei WÜRTH gibt, werden diesen Anforderungen spielend gerecht: Finden Sie jetzt den passenden SDS Hammerbohrer hier im WÜRTH Online-Shop.

Für effiziente Bohrarbeiten

Das Einstecksystem SDS ist ein universelles Bohrerschaft-System für Drehbohrer, Schlagbohrer und Bohrhämmer. Charakteristisch für SDS-Bohrer sind die speziellen Nuten am Bohrerschaft, die einen schnellen Bohrerwechsel erlauben und die Kraftübertragung von der Maschine auf den Bohrer optimieren. SDS plus bezeichnet dabei die ursprünglich von Bosch entwickelte Aufnahme in Abgrenzung zu den später entwickelten Varianten SDS-max und SDS-quick. Heute können SDS plus-Hammerbohrer mit den Bohrhämmern vieler verschiedener Anbieter verwendet werden, entscheidend ist dabei lediglich, dass der Schaftdurchmesser des Bohrers und die Aufnahme der Bohrmaschine zueinanderpassen. Im Online-Shop von WÜRTH finden Sie die Produktspezifikationen sowie eine Auflistung der erhältlichen Bohrdurchmesser und -längen jeweils neben dem entsprechenden Hammerbohrer.

Präzises Bohren in dichtem Gefüge - mit Hammerbohrern von WÜRTH

Beton- und Leichtbetonelemente sind in der Regel durch eine Armierung verstärkt. Bei Bohrarbeiten in diesen Materialien kann es passieren, dass der Bohrer auf ein solches Armierungseisen oder auf einen harten Kiesel trifft, der im Betongefüge eingeschlossen ist. SDS Hammerbohrer von WÜRTH haben daher eine verstärkte Spitze, um diesen Widerständen standzuhalten und das Gefüge gerade zu durchbohren, ohne hängenzubleiben oder sich zu verlaufen. So finden Sie im Sortiment von WÜRTH unter anderem Hammerbohrer mit einem speziellen 4-Schneiden-Kopf, der die Armierungsfestigkeit des Bohrers optimiert und das Bohren spürbar erleichtert.

SDS plus Hammerbohrer in vielen Ausführungen

Auch die Förderspirale bzw. Förderwendel des Hammerbohrers ist entscheidend für seine Bohreigenschaften. Sie sorgt für den effektiven Abtransport des Bohrmehls, wodurch gleichzeitig die beim Bohren entstehende Hitze abgeleitet wird. Das ist besonders bei sehr harten Gefügen und langen Bohrlöchern von Bedeutung. Spezielle Förderspiralen wie die Vario-Förderwendel, mit der viele WÜRTH Hammerbohrer ausgestattet sind, steigern zudem die Stabilität und die Laufruhe des Bohrers. Entscheiden Sie sich für präzises und komfortables Bohren – mit hochwertigen Hammerbohrern von WÜRTH.