Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH - 1
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH - 2
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH - 3
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario Set - 75 Jahre WÜRTH

75-teilig. Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel.

  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Laufruhe (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Präzision (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Armierungsfestigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 75 STK
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
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
Art.-Nr. Bohrgeschwind... Laufruhe (Punktesystem) Präzision (Punktesystem) Armierungsfes... Anzahl VE
Preis/VE
5964648075
2 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten
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
Signifikante Verbesserung der Armierungstauglichkeit


Der Vollhartmetallkopf mit symmetrischer 4 x 90°-Schneiden-Geometrie verhindert das Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung.



Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordneten Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Perfekte Bohreigenschaften über die gesamte Lebensdauer


  • Durch auf den Bohrerdurchmesser abgestimmte Kopfgeometrie

  • Einteiliges Hartmetallelement für hohe Stabilität durch größtmögliche Verbindungsfläche zum Stahlkörper.


Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit


Die Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilem Spiralwinkel am Spiralende sorgt für eine geringe Reibung, hohe Stabilität und maximale Durchleitung der Schlagenergie.



Optimale Führung im Bohrloch


Durch die 4-Schneiden und die 4-spiralige Bohrergeometrie wird der Bohrer optimal im Bohrloch geführt.



Punktgenaues Anbohren


Die spezielle, selbstzentrierende Spitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.