Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hammerbohrer-Multipack Plus Quadro-L 12-teilig
Hammerbohrer-Multipack Plus Quadro-L 12-teilig - 1 Hammerbohrer-Multipack Plus Quadro-L 12-teilig - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/lb3vnw1GVT4

Hammerbohrer-Multipack Plus Quadro-L 12-teilig - 1
Hammerbohrer-Multipack Plus Quadro-L 12-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrer-Multipack Plus Quadro-L 12-teilig

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit innovativer, symmetrischer 4-Schneiden-Kopfgeometrie und neuartiger, durchmesseroptimierter Multizonen-Förderwendel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Signifikante Verbesserung der Lebensdauer in Armierung und Beton


  • Durch die innovative, symmetrische 4-Schneiden-Kopfgeometrie mit Vollhartmetallkopf (Ø 5 - 20 mm) und mit einteiligem Hartmetallelement und Peak-Design (Ø 22 - 32 mm)

  • Die Armierungsfasen an den Schneidecken verhindern ein Einhaken oder Verlaufen des Bohrers beim Auftreffen auf z.B. Armierung


Spürbar schnelleres Bohren


Die weiterentwickelte Spitzengeometrie mit Power-Edges, zusätzlichen Staubnuten sowie geschwungenen Schneidkanten (Ø 5 - 20 mm) sorgen für einen schnellen Bohrfortschritt und Bohrmehlabtransport in die Förderwendel



Neuartige, durchmesseroptimierte Multizonen-Förderwendel für eine spürbar erhöhte Bruchsicherheit, verbesserter Bohrgeschwindigkeit und optimalem Bohrmehlabtransport


  • Abwechselnde breite und schmale Spiralrücken mit Speed- und Heavy-Duty-Design und optimierte Spiralkernstärke sowie breite Rücken und dickerer Kern im Kopfbereich bei Ø 5 - 20 mm

  • Kernverstärkte Spirale mit Gewichtsreduktion und signifikanter Erhöhung des Spiralvolumens bei Ø 22 - 32 mm


Punktgenaues Anbohren


Die spezielle selbstzentrierende Spitze mit homogenen und glatten Übergängen ermöglicht ein punktgenaues Anbohren



Konvexes Einsteckende und Transitionzone


Das ballige Einsteckende und die Transitionzone (fließender Übergang von Spirale zu Schaft ab Ø 18 mm) sorgen für eine bessere punktuelle und damit effektivere Weiterleitung der Schlagenergie bis zur Bohrspitze und sorgen so für einen schnelleren Bohrfortschritt



Verschleißmarken am Bohrkopf


Indikatoren zur Bewertung der Maßhaltigkeit von Dübellöchern



Exklusiv bei Würth erhältlich



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren

  • Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren