Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg.
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 1 Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 2 Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 3 Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 4 Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 5 Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/notmXDsOvIU

Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 1
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 2
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 3
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 4
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 5
Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerbohrer-Multipack mit SDS-plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario 12-tlg.

3x Ø 6 x 160/100, 4x Ø 8 x 160/100, 3x Ø 10 x 160/100, 2x Ø 12 x 160/100. Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
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
Spürbar schnelleres Bohren


Optimierte Spitzengeometrie und asymmetrisch angeordnete Erhebungen auf den Schneidkanten sorgen für einen verbesserten Vortrieb.



Optimiertes Bohrverhalten bei Armierungstreffern


Verstärktes Hartmetallelement mit deutlich vergrößerten Armierungsfasen reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern erheblich und erhöhen die Widerstandsfähigkeit.



Punktgenaues Anbohren


Durch spezielle selbstzentrierende Spitze.



Kernverstärkte Vario-Förderwendel mit vorne schmaleren und nach hinten breiter werdenden Rücken sowie steilerer Spiralwinkel am Spiralende.


Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit und Bohrmehlabtransport bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit.


  • Geringere Reibung

  • Höhere Stabilität

  • Maximale Durchleitung der Schlagenergie
Hinweis

Ø 4,8 und 6,3: Spezialbohrer für SFS-Spike-Befestigungssystem.


Achtung: Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren.

Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikes durchbohren.