Halteteller OMG® DVP - DF - 73 N
Halteteller OMG® DVP - DF - 73 N - 1
Halteteller OMG® DVP - DF - 73 N - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteteller OMG® DVP - DF - 73 N

  • Werkstoff: Stahl
  • Tellerdurchmesser: 73 mm
  • Dicke: 0,7 mm
  • Länge: 73 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 6,5 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-09/0337
  • Lochdurchmesser: 6,5 mm
  • Oberfläche: Aluminium-Zink
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
Art.-Nr. Werkstoff Tellerdurchme... Dicke Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838073002
Stahl 73 mm 0,7 mm 73 mm
1000 St.