Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 8040N

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 8040N

Zur Befestigung von Dachbahnen und Halteschienen

  • Werkstoff: Stahl
  • Typ: N
  • Dicke: 1 mm
  • Länge: 80 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 6,5 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Lochdurchmesser: 6,5 mm
  • Breite: 40 mm
  • Oberfläche: Aluminium-Zink
  • Länge x Breite: 80 x 40 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Typ Dicke Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838080401
Stahl N 1 mm 80 mm
500 St.
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
Zu verarbeiten mit Eurofast und Olympic Schrauben

Zulassung ETA - 06/0007, geprüft nach DIN 50018 "EF" Zeichen = 15 Zyklen, Kesternich