Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 8240H

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 8240H

Zur Befestigung von Dachbahnen und Halteschienen

  • Werkstoff: Stahl
  • Typ: H
  • Dicke: 1 mm
  • Länge: 82 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 7 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Lochdurchmesser: 7 mm
  • Breite: 40 mm
  • Oberfläche: Aluminium-Zink
  • Länge x Breite: 82 x 40 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Typ Dicke Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838080403
Stahl H 1 mm 82 mm
80 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
Zu verarbeiten mit Eurofast und Olympic Schrauben

Zulassung ETA - 06/0007, geprüft nach DIN 50018 "EF" Zeichen = 15 Zyklen Kesternich