Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 4010N

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteteller EUROFAST® DVP - EF - 4010N

Zur Befestigung von Dachbahnen

  • Werkstoff: Stahl
  • Tellerdurchmesser: 40 mm
  • Typ: N
  • Dicke: 1 mm
  • Länge: 40 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 6,0 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Lochdurchmesser: 6 mm
  • Breite: 40 mm
  • Oberfläche: Aluminium-Zink
  • Länge x Breite: 40 x 40 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Tellerdurchme... Typ Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0838240100
Stahl 40 mm N 1 mm
1000 St.
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
Zu verarbeiten mit Eurofast und OMG Schrauben

Zulassung ETA-06/0007, geprüft nach DIN 50018 „EF” Zeichen = 15 Zyklen Kesternich