Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-8240D
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-8240D - 1
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-8240D - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-8240D

  • Werkstoff: Stahl
  • Typ: D
  • Dicke: 1 mm
  • Länge: 82 mm
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 7 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Zulassung: ETA-06/0007
  • Lochdurchmesser: 7 mm
  • Breite: 40 mm
  • Oberfläche: Aluminium-Zink
  • Länge x Breite: 82 x 40 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Typ Dicke Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838707002
Stahl D 1 mm 82 mm
100 St.
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
Zu verarbeiten mit:


Eurofast EDS / BZT / BGT

  • Zulassung ETA-06/0007

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

  • „EF“ Zeichen