Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-7070D
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-7070D - 0
Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-7070D - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteteller für Setzautomat EUROFAST® DVP-DF-7070D

  • Lochdurchmesser: 7 mm
  • Länge: 70 mm
  • Breite: 70 mm
  • Dicke: 1 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Aluminium-Zink
  • Geeignet für Schraube: Durchmesser 7 mm
  • Länge x Breite: 70 x 70 mm
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
Art.-Nr. Lochdurchmesser Länge Breite Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0838707001
7 mm 70 mm 70 mm 1 mm
100 St.
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
Hinweis

Zu verarbeiten mit:


Eurofast EDS / BZT / BGT

Leistungsnachweis

Zulassung ETA-06/0007


Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich


„EF“ Zeichen