Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für Sockelhöhe 150 mm – 200 mm
Raumgewinnung
Zusätzlicher Stauraum im Sockelbereich
Flexible Anschraubleiste
Passend für marktübliche Führungsschienen
Lochreihe leicht ansteigend
Führung steigt beim Herausziehen an, Sockeldichtprofil streift nicht am Boden
Lichte Einbaubreite für die Sockelschublade identisch mit der lichten Breite des darüber liegenden Korpus
Gleiche Zuschnittmaße der Schublade, einheitliche Fertigung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!