Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CLIP-O-FLEX® Halter Screenflex 60 Monitorhalterung mit 60 mm Ausleger
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Halter Screenflex 60 Monitorhalterung mit 60 mm Ausleger  - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>®</SUP> Halter Screenflex 60 Monitorhalterung mit 60 mm Ausleger  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CLIP-O-FLEX® Halter Screenflex 60 Monitorhalterung mit 60 mm Ausleger

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Monitorhalterung mit gängiger VESA 100 Aufnahme zur flexiblen Platzierung eines Monitors

  • Bildschirmgröße ca. 24 Zoll oder 2,5 kg

  • Die Sicherungs-Arretierung sorgt für stabilen Halt (ohne Abb.)

  • Mit Gelenk.

  • Länge, Breite, Höhe: 155 mm, 95 mm, 110 mm

  • Winkelstellung: 0° / 12,5°"