Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CLIP-O-FLEX® Halter Perfoflex Flexible Perfolochblechwand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Rahmen aus Alu eloxiert 20x20, Clip aus Aluminium
- Lochung: 10 x 10 mm, Lochabstand: 38 mm
- Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz
- Abdeckprofil schwarz, frontseitig
- Winkelstellung: 0° / 12,5°
Ob links, rechts oder mittig vom Arbeitsplatz oder an einem Montage- / Bereitstellungswagen, diese flexible Lochwand lässt sich, im Gegensatz zu einer üblichen, fest verbauten Lochblechwand, dort einklicken, wo sie benötigt wird.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!