Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CLIP-O-FLEX® Halter Client Holder

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CLIP-O-FLEX® Halter Client Holder

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Gefertigt aus dem hochwertigen Würth Aluminium-Profilsystem WAPS® – robust, langlebig und vielseitig einsetzbar

  • Winkelstellung wählbar: 0° oder 12,5° – für ergonomische Anpassung an verschiedene Einsatzbereiche

  • Geeignet für Thin Clients mit einer Breite von 35–53 mm

  • Stufenlose Breitenverstellung zur optimalen Anpassung an das jeweilige Gerät

  • Kompatibel mit dem VESA-Standard 100 × 100

  • Belastbarkeit: Für Thin Clients mit einem Gewicht von bis zu 7,5 kg

  • Ermöglicht die gleichzeitige Platzierung von Thin Clients und/oder Monitoren