Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRINETO Halter Z-Teil
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt/beschichtet
- Dicke: 3 mm
- Stufentiefe: 30 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Zur Befestigung der Wandwinkel in verschiedenen Positionen (45 Grad verdrehbar) und Abständen auf Trägerschienen von Vorwand- Installationssystemen und als Ergänzung zu Halter mit Stichmaß 80 bis 400 mm variabel
- Mit Gewindelöchern M5 für Wandwinkel und Langloch 8 x 30 mm, Dicke 3 mm
- Werkstoff: Stahl, teilverzinkt
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!