Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halter für Klebegewichte
Mit Schneidvorrichtung, für 5 kg-Rollen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Abroll- und Schneidegerät für unsere Klebegewichte auf der Rolle
Rastmechanismus erlaubt schnelle und intuitive Bedienung
Die abgespulte Menge ist durch ein Rasten spürbar
Dadurch wird die Schneidklinge geschont, da immer nur das Klebeband durchschnitten wird
Bohrung für Tisch- und Wandmontage vorhanden
Mattschwarze Pulverbeschichtung für rauen Werkstattalltag
Schneidklinge und Schneidauflage nach bestellbar
Lieferumfang:
- 1 Rastclip für Zink- und Stahlrollen
- 2 Schneidmesser
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!