Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halter für Klebegewichte auf 5-kg-Rollen
Geeignet zur Tisch- und Wandmontage
- Werkstoff: Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gewährleistung einer arbeitsplatznahen Lagerung
Kompakte Bauform
- Platzsparende Montage direkt am Arbeitsplatz
- Platzbedarf für Montage nur 8 x 16 cm
Ordnung und System
- Kein langes Suchen der Gewichte
- Kein Abfall bei Verwendung von Rollenware
- Schnelles und unkompliziertes Arbeiten durch Bevorratung am Arbeitsplatz
Optimierter Karton mit Maßband auf Außenseite
Befestigung der Rollenware im Karton
Kein Zeitverlust durch langes Auspacken
Pulverbeschichtete Ausführung für den rauen Werkstattalltag
Geeignet für Zink- und Stahlrollengewichte Art.-Nr. 083014 415 und 083014 735
Auslieferung ohne Befestigungsmaterial
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!