Halter für Feuerlöschspray

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halter für Feuerlöschspray

Ideal um unsere zwei Feuerlöschsprays Universal und Fahrzeug sicher und immer griffbereit an der Wand zu montieren.

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Produktgewicht (per Stück): 78 g
  • Länge x Breite x Höhe: 30 x 85 x 290 mm
  • Ausführung: Mit Klettverschluss
  • Lochabstand 1: 115 mm
  • Lochabstand 2: 160 mm
  • Einbautiefe: 90 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Länge x Breite x Höhe Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0891113112
PP - Polypropylen 78 g 30 x 85 x 290 mm Mit Klettverschluss
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Die Halterung ist mit allen Fahrzeugherstellern adapterfähig, das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Die Einbautiefe mit dem Löscher beträgt 90 mm

  • Das Klettband gewährleistet die sichere Befestigung