Halteklammern-Set zu UBP-7/UBP-8
Halteklammern-Set zu UBP-7/UBP-8 - 1
Halteklammern-Set zu UBP-7/UBP-8 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteklammern-Set zu UBP-7/UBP-8

Halteklammern-Set aus Metall, zum Anschrauben, für die Clipbefestigung der Unterbauprofile UBP-7 und UBP-8

  • Typbezeichnung: UPB (7-8)
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe: Silberfarben
  • Länge: 20 mm
  • Breite: 18,7 mm
  • Höhe: 7,4 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Farbe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0976507185
UPB (7-8) Metall Silberfarben 20 mm
10 St.
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
  • Zum Anschrauben

  • Für die Clipmontage der Unterbauprofile UPB-7 und UBP-8