Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Halteklammer W-IP
Halteklammer W-IP - 1
Halteklammer W-IP - 2
Halteklammer W-IP - 3
Halteklammer W-IP - 4
Halteklammer W-IP - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halteklammer W-IP

Aus feuerverzinktem Stahl für zuverlässige Fixierung bei hohen Belastungen im Innen- und Außenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Speziell für anspruchsvolle Montageanwendungen entwickelt, bietet die Halteklammer W-IP eine zuverlässige Fixierung bei hohen Belastungen

  • Die feuerverzinkte Oberfläche nach DIN EN ISO 1461 schützt effektiv vor Korrosion und ist ideal für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen

  • Massive Bauform sorgt für hohe Zug- und Scherfestigkeit, perfekt zur Fixierung von Rohren, Profilen oder Bauelementen

  • Optimal geeignet für die Montage auf Tragschienen, Konsolen oder Stahlunterkonstruktionen

  • Robuste Materialstärke trägt zur Gesamtstabilität und Zuverlässigkeit der Klammer bei

  • Das Produktgewicht unterstützt die Stabilität und Festigkeit der Konstruktion