Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halogenlampe
Bewährte Qualität
- Typbezeichnung: H11
- Nennspannung: 24 V/DC
- Sockelbezeichnung: PGJ19-2
- Leistung: 70 W
- Farbtemperatur: 3200 K
- Lebensdauer Tc: 1000 h
- Lebensdauer B3: 500 h
- Zulassung: E1
- Entspricht Original Ersatzteilnummer: Osram 64216TSP
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer und mehr Licht mit hoher Vibtrationsresistenz
- Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen
Nfz
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!