Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halogenlampe Xenonlight +50%
Für den designorientierten Fahrer, der auf aktive Sicherheit nicht verzichten will.
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
Bis zu 50% mehr Licht auf der Straße im Bereich von 50–75 m
Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen
Ermüdungsfreies und entspanntes Fahren
Bläulich-weißes Licht entlastet die Augen
Optimales Design durch Silberkappe
Ideal für Klarglas-Scheinwerfer
Attraktives Verpackungsdesign für Zusatzumsatz im Thekenbereich
Pkw
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!