Zipp-Sweatshirt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zipp-Sweatshirt

Auf die Bedürfnisse von professionellen Anwendern zugeschnittene Passformen und Farbtöne.

  • Werkstoff: 70% Baumwolle, 30% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 300 g
  • Waschbar bei: 60°C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M050064002
Weiß L 70% Baumwolle, 30% Polyester 300 g
1 St.
M050064003
Weiß XL 70% Baumwolle, 30% Polyester 300 g
1 St.
M050069003
Marineblau XL 70% Baumwolle, 30% Polyester 300 g
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
  • Leger geschnittenes Sweatshirt mit praktischem YKK Frontreißverschluss aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester Mischung

  • Formstabile Rippstrickbündchen mit zusätzlicher LYCRA®-Verstärkung

  • Kontrastfarbiges Nackenband

  • Doppelnahtverarbeitung

  • Schadstofffreiheit nach Oeko-Tex® Standard 100
Hinweis

Starke Farben und tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick & Druck) für einen super Auftritt Ihres Teams


Oeko-Tex® ist eine eingetragene Marke des Forschungsinstituts Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, DE.


LYCRA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.