Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Halbzylinder EPS für gleichschließende Erstanlagen
Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Gefedertes Stiftsystem mit fünf aktiven, gefederten Abfrageelementen und bis zu 20 zusätzlichen Seitencodierungen
- Die integrierte Manipulationskontrolle des Schlüssels im Zylinder sowie die doppelt wirkenden Sperrstifte sorgen für gute Sicherheit
- Der integrierte Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz
- Die drei starken EPS-Neusilberschlüssel, welche jedem Zylinder beiliegen, haben eine großen Schlüsselquerschnitt
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird, ist ein Unikat und wird kundenspezifisch gefertigt
- Eine Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Nach- und Ersatzlieferungen sind nur unter Vorlage des Eigentümernachweises (Sicherungskarte) über den Konfigurator möglich.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687091211 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!