Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung - 1
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung - 2
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung - 3
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung - 4
Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Halbzylinder Akura 44 für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung

Alle Zylinder werden mit dem gleichen Schlüssel geschlossen, jeder Kunde bekommt seine eigene geschützte Gleichschließung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die Berechtigungsabfrage bei Akura 44 Zylindern geschieht in mehreren Ebenen zeitgleich, nämlich durch die Kombination aus einem variablen Längsprofil, 6 aktiven Abfrageelementen und bis zu 10 passiven Elementen

  • Der integrierter Bohrschutz in jedem Zylinder gibt einen weiten Schutz

  • Drei starke Akurra 44 Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei

  • Die Zylinder werden in Modularer-Bauweise gefertigt

  • Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt

  • Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei

  • Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Hinweis

Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.


Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.


Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687092211 bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.