Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profil-Halbzylinder 4 KS für gleichschließende Anlagen in Erstausstattung
Sehr leichtes einführen des Wendeschlüssels durch die federfreie Technologie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Anders als bei anderen Schließsystemen werden die Sperrelemente im 4 KS-Zylinder über die Kurven Fräsung am Schlüssel bewegt
- Insgesamt 12 ungefederte, massive Sperrstifte werden über Zwangssteuerung der 6 Schlüsselkurven in bestimmte Positionen gebracht und über 2 Druckschieber abgefragt
- Der Schlüssel ist aufgrund der sich überschneidenden Kurven Fräsung praktisch nicht zu manipulieren
- Drei starke 4 KS Neusilberschlüssel liegen jedem Zylinder bei
- Die Zylinder werden in Modularer-Bauweise gefertigt
- Jede Anlage, welche in einer Bestellung (Halb-, Doppel- oder Knaufzylinder) erfasst wird ist ein Unikat und wird Kundenspezifisch gefertigt
- Ein Sicherungskarte (Eigentümernachweis) liegt jeder Anlage bei
- Einfache Abwicklung ohne Schließplan über Artikelnummer
Schließanlagen sind Sonderanfertigungen. Es besteht kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch.
Die Lieferzeit beträgt ca. 10-15 Arbeitstage, wenn sich in der Bestellung Zylinder befinden, welche auf einer Zylinderseite 61 mm oder länger sind verlängert sich diese auf 20 Arbeitstage.
Zusatzschlüssel für die Erstanlage können über Art.-Nr. 0687093211 bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!