Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halbschalen-Satz 3-teilig, ∅ 92 mm
Zur Erweiterung für Würth-Kompaktlager-Werkzeuge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spezialwerkzeug zum fachgerechten Aus- und Einbau von Kompaktradlagern an der Hinterachse vieler Transporter/Vans aus der Stellantis-Gruppe sowie Toyota
- Der Ausbau des Achsschenkels und ABS-Sensors entfällt
- Montage direkt am Fahrzeug
- Aufgrund der Lager-Dimension von 92 mm wird der Einsatz in Verbindung mit einer Würth-Hydraulik-Komponente, z.B. Hohlkolbenzylinder 17t und Handpumpe, empfohlen
Lieferumfang:
- 1 x Ausbau-Halbschalen-Satz, 2-teilig
- 1 x Druckstück
- Citroën Jumpy ab 2011 / Spacetourer ab 2016
- Opel Vivaro C 2019 / Zafira Life ab 2019
- Vauxhall Vivaro Life + Vivaro C ab 2019
- Peugeot Expert ab 2016 / Traveller ab 2016 / Partner III ab 2021
- Toyota ProAce ab 2016
- Zur Verwendung an Stelle von OEM J-0562
- OEM-Teile-Nummern
Citroen, Opel, Peugeot: 9819074780, Toyota: SU001A6528 sowie FAG: 713 6506 80 / SKF: VKBA 7120 etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!