Halbrundfeile
Halbrundfeile - 1
Halbrundfeile - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbrundfeile

DIN 7261, Form E

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Feilenblattlänge Breite Dicke Hieb Anzahl VE
Preis/VE
071461 33
150 mm 16 mm 5,3 mm 1
1 St.
071461 34
200 mm 20 mm 6,7 mm 1
1 St.
071461 35
250 mm 25 mm 8,3 mm 1
1 St.
071461 36
300 mm 30 mm 8,7 mm 1
1 St.
071461 37
150 mm 16 mm 5,3 mm 2
1 St.
071461 39
250 mm 25 mm 8,3 mm 2
1 St.
071461 38
200 mm 20 mm 6,7 mm 2
1 St.
071461 40
300 mm 30 mm 8,7 mm 2
1 St.
071461 43
250 mm 25 mm 8,3 mm 3
1 St.
071461 44
300 mm 30 mm 8,7 mm 3
1 St.
071461 41
150 mm 16 mm 5,3 mm 3
1 St.
071461 42
200 mm 20 mm 6,7 mm 3
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die ideale Geometrie des Feilenhiebs (idealer Schnittwinkel, gleichmäßige Zahnhöhe und gleichmäßiger Zahnabstand)


  • Gewährleistet eine saubere Oberfläche des Werkstücks und erspart zeitraubendes Nacharbeiten.

  • Ermöglicht einen guten Spanabgang und verhindert dadurch das Zerkratzen des Werkstücks.

  • Steigert die Zerspanungsleistung bei geringerem Kraftaufwand.Durch die Verwendung von Qualitätsstahl und einer sorgfältigen Härtung wird eine lange Lebensdauer erzielt.

  • Die konisch geformte Angel gewährleistet einen festen Sitz der Feile im Heft.
Hinweis

Hieb 1 - grob; Hieb 2 - mittel; Hieb 3 - fein