Halbautomatisches Starthilfegerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbautomatisches Starthilfegerät

Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe für Pkw’s mit 12 V Bordspannungsnetz.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Nennstrom: 1200 A
  • Stromstärke max.: 3100 A
  • Akku-/Batteriekapazität: 32 Ah
  • Drahtquerschnitt: 35 mm²
  • Kabellänge: 120 cm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 18 kg
  • Höhe: 430 mm
  • Breite: 200 mm
  • Tiefe: 230 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Nennstrom Stromstärke max. Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0772122
12 V/DC 1200 A 3100 A 32 Ah
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
  • Verpolungshinweis durch LED Leuchten und separaten Ein-/Aus-Schalthebel (Halbautomat)

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Kurzschluss-/Überlastsicherung

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
Hinweis

Nicht für US-Trucks

Dekra geprüft