Halbautomatisches Starthilfegerät

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halbautomatisches Starthilfegerät

Für Benzin- und Dieselmotoren bis 2.200 cm³ Hubraum

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Nennstrom: 600 A
  • Stromstärke max.: 1500 A
  • Akku-/Batteriekapazität: 16 Ah
  • Geeignet für Hubraum max.: 2200 cm³
  • Drahtquerschnitt: 35 mm²
  • Kabellänge: 120 cm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 10 kg
  • Höhe: 430 mm
  • Breite: 200 mm
  • Tiefe: 230 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Nennstrom Stromstärke max. Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
0772121
12 V/DC 600 A 1500 A 16 Ah
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
  • Verpolungshinweis durch LED Leuchten und separatem Ein–/Aus–Schalthebel (Halbautomat)

  • Schutz gegen Spannungsspitzen

  • Kurzschluss–/Überlastsicherung

  • Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen

  • Spannungsfreies An– und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz

  • Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten

Dekra geprüft